testo 922 - Dispozitiv de măsurare a temperaturii diferențiale pentru TE tip K cu conexiune app

Cod articol: 0563 0922
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
Tip produs Aparate de măsurare a temperaturii

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 0563 0922
EAN / GTIN 4029547025761
Număr producător 0563 0922
L-Număr L40540 490

Descriere

Descriere:

Profesioniștii din industrie și comerț apreciază instrumentul compact de măsurare a temperaturii diferențiale testo 922 pentru versatilitatea sa: nu numai că determină temperaturile rapid și precis, dar face și un calcul direct al temperaturii diferențiale.
  • Și asta într-o gamă largă de măsurare de la -50 °C la 1000 °C
  • Acest lucru înseamnă că măsurătorile pot fi finalizate la fel de rapid ca și documentarea cu ajutorul aplicației practice testo Smart App pentru smartphone-uri și tablete
  • O aplicație tipică pentru testo 922 este, de exemplu, controlul temperaturii de alimentare/retur pe colectoarele circuitelor de încălzire
  • Sunt incluse două sonde de termocuplu de tip K, dar testo 922 este, de asemenea, compatibil cu alte sonde TC de tip K disponibile în comerț
  • Din întâmplare: Aplicația testo Smart App nu vă sprijină doar la documentarea rezultatelor măsurătorilor
  • Asistentul inteligent se ocupă, de asemenea, de configurarea testo 922 și de afișarea și stocarea valorilor măsurate pentru dvs
  • O caracteristică deosebit de practică: Aplicația transformă, de asemenea, smartphone-ul dumneavoastră într-un al doilea afișaj.